丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブナ キッズプレート
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
140
注文コード
25978367
品番
V-066-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
無垢の木材をくりぬいて作ったプレート
材質
木
サイズ
L
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
20
質量(g)
120
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2536-60
食器の種類
子供用食器