丸十
先角 彫刻木箸 おやじ 23.5 YZ123シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
栗
注文コード
25978988
品番
YZ123-3S
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木・漆塗装のお箸
材質
木
質量(g)
20
タイプ
栗
長さ(cm)
23.5
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2537-28