丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
丸型箸置 YZ-106シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25979627
品番
YZ-106B
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木の箸置き
材質
木
質量(g)
10
タイプ
月香
寸法(cm)
6×1.5
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2538-31
食器の種類
和食器