WS-207T 糸巻きコーヒースプーン WS-207シリーズ 丸十 25979855

糸巻きコーヒースプーン WS-207シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード25979855品番WS-207T
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

持ち手に糸を巻いた木製スプーン

材質木・糸質量(g)10寸法(cm)13.5×3材質(塗装)アズワン品番64-2538-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする