丸十
丸十の キッチン・調理用品
丸十の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
丸十の ターナー・ビーター
炭化竹 SWシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980117
品番
SW-242
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
天然竹の細身のターナー
材質
竹
色
スリム返しターナー
質量(g)
30
寸法(cm)
30×4.3
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-91