丸十
丸十の キッチン・調理用品
丸十の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
丸十の ターナー・ビーター
炭化竹 スマイルターナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
30×6.5
注文コード
25980196
品番
FM071K
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
にっこり笑顔の竹製ターナー
材質
竹
質量(g)
50
寸法(cm)
30×6.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2539-08