丸十
丸十の キッチン・調理用品
丸十の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
丸十の ターナー・ビーター
炭化竹 スマイルターナー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
20.5×4
注文コード
25980214
品番
SW-233K
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
にっこり笑顔の竹製ターナー
材質
竹
色
ミニミニ
質量(g)
15
寸法(cm)
20.5×4
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2539-10