CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSブラックラベル アルミ背付ベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25982164
品番
UC-1660
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
焚火に最適な二人掛け
ロースタイルベンチ。
材質
構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:ひじ掛け部:天然木
寸法(mm)
1040×560×665
質量(g)
3800
耐荷重(kg)
140(片側:70kg)
座面高さ(mm)
285
収納寸法(mm)
1040×640×厚さ85