仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター
材質鍋本体/アルミニウム合金(表面ふっ素樹脂塗膜加工)、底貼り板/ステンレス、蓋/強化ガラス、蓋つまみ/ポリプロピレン、目皿/ステンレス
直径(Φmm)【内寸】250
質量(g)1550
サイズ(cm)25
深さ(mm)【内寸】85
寸法(幅W×厚さ)(mm)【目皿】225×0.7
アズワン品番64-3219-72
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【鍋本体】320×275×150
底面の厚さ(mm)2.5/貼り板:0.7
満水容量(L)3.2