土鍋風&蒸し器 目皿付 KSシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25983364 品番 KS-2788
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

特殊構造『アルプレッサ』の鍋底は熱をムラなく均一に伝えるので、お鍋に八分目のお湯なら麺類などをゆでても噴きこぼれません
付属の目皿を使えば、蒸し野菜などのヘルシー蒸しや茶碗蒸しなどの蒸し料理が手軽に出来ます
内面はふっ素樹脂加工で焦げ付きにくくお手入れもカンタン
アルミ合金製の本体は軽くて丈夫
IH(電磁調理器)に対応しています
IHとガスコンロ、どちらを使っても熱を均一にムラなく伝える能力は発揮されます

仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター 材質鍋本体/アルミニウム合金(表面ふっ素樹脂塗膜加工)、底貼り板/ステンレス、蓋/強化ガラス、蓋つまみ/ポリプロピレン、目皿/ステンレス 幅(mm)【内寸】190 質量(g)1100 サイズ(cm)19 深さ(mm)【内寸】75 寸法(幅W×厚さ)(mm)【目皿】165×0.7 アズワン品番64-3219-73 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【鍋本体】225×217×140 底面の厚さ(mm)2.5/貼り板:0.7 満水容量(L)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする