CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス ヘキサグリルテーブルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
25984219
品番
UP-1038
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
グリルを囲みながら食事をとり、火と共に時間を過ごす。
テーブルの置き方や工夫次第で色々な使い方が楽しめる。
材質
本体:天然木化粧合板(ウレタン樹脂塗装)
寸法(mm)
1370×1200×270
質量(kg)
14
耐荷重(kg)
10
収納寸法(mm)
800×200×厚さ200