CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス ヘキサグリルテーブルPC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25984228
品番
UP-1039
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
組み立て&収納が簡単な木製テーブル。
複数のテーブルを用意すると色々な置き方が楽しめる。
材質
天然木化粧合板(ウレタン樹脂塗装)
寸法(mm)
670×175×270
耐荷重(kg)
10
質量(g)
2000
収納寸法(mm)
670×175×厚さ40