CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス ヘキサセンターテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25984237
品番
UP-1040
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ワンポールテントの中心ポールを囲める大型テーブル。
ヘキサグリルテーブルセット137(別売)と組み合せて大きなテーブルに。
材質
本体:天然木化粧合板(ウレタン樹脂塗装)
寸法(mm)
970×845×270
耐荷重(kg)
10
質量(g)
1100
適合ポール外径(Φmm)
34
収納寸法(mm)
970×420×厚さ75