画像準備中

シンクロベルトMXL形 (ゴム)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)7 歯数70 注文コード25984553 品番70MXL7.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長・歯数など426種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)7 歯数70 ピッチ(mm)2.032 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
補修材
その他業種

振動ベルトが動かなくなったので調べたらベルト切れでした ベルトの負荷が大きいので 補修材として購入

対象商品:
00289667
2024-06-05
用途:
カシオのCE-2000のレジスター
サービス業

レビューを見て、カシオのCE-2000のレジスター用に購入しました。長さを間違えて購入してしまい、「146MXL3.2」を買い直したらピッタリでした。

2人が参考にしています
対象商品:
00288714
2023-05-18
用途:
オリンパス実体顕微鏡(SZX9)のズームレンズ駆動に使用。

修理した顕微鏡が古い機種で修理期間を過ぎ部品が無いため、代替品を探して見つけた。ピッチが合うか心配したがぴったり合った。

対象商品:
00289667
2021-09-22
用途:
レジスターの紙送りができなくなったので。
SAfa 様 (サービス業)

カシオのCE-2200のレジスターの、ロールペーパーを巻き取るゴムが伸びきってしまって、ペーパーを巻き取らなくなり、何かいいものは無いかと、探していたところ、このシンクロベルトを見つけました。間違えて小さいサイズを買ってしまい、もう一度買い直しました。このベルトは伸びないので、歯車に付けるときに、ちょっと苦労しましたが、付け直したら、レジは、まだまだ動くので、買ってよかったと思いました。
もったいない精神で、なるべく直して使いたいと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
00289667
2021-02-15
用途:
カシオCE2600レジの記録紙おくり修理
その他業種

カシオレジCE2600シリーズの記録紙おくりのゴムベルトが切れて、交換しました。この商品レビューのおかげで買い替えなくて済みましたので、私も報告させていただきます。また、交換作業にはピンセットが必要でした。

4人が参考にしています
対象商品:
00289667
2019-11-27
用途:
レジスター内部のシンクロベルトが経年により、伸びてジャーナルが動かない
リトルグリーン 様 (卸売・小売業)

casio ce-2200レジスターの純正シンクロベルトは、廃盤になり、レジスター自体を破棄するしかないと思っていましたが、このベルトの使用で復活することがわかりました。ベルト自体は、純正シンクロベルトより、丈夫で延びがありませんので、サイズ選びを慎重にする必要があります。

3人が参考にしています
対象商品:
00289667
2019-03-20
用途:
レジスターの修理

店で使用していた、CASIOのレジスター CE-2200のジャーナルシートが巻き取らなくなったため、確認するとベルトが切れていました。カシオの客様センターへ電話したら、古い機種なのでベルト部品もなく修理不能といわれ買い替えをすすめられましたが、似た様なタイミングベルトがあればと、おおざっぱに寸法を測って、モノタロウで検索しヒットしたベルトに交換すると、簡単に直りました。2、3万円の出費買替えで悩んでいましたが、300円以下で簡単に直ってとても喜んでいます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする