画像準備中

シンクロベルト L100形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25987929 品番630L100
参考基準価格(税別)¥14,710 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はベルトピッチ周長など69種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形L ピッチ(mm)9.525 ベルト呼び長さ(inch)63 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00306101
2020-02-04
用途:
モーターの駆動伝達。
製造業

納期が最初に提示されている日数よりも延びる理由が知りたい。
配達予定日に当日に納期延長のメールは、いささか問題があると思う。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする