CR-725 スモールチェンジ ラグーナプラスセット CRシリーズ ケープ 26002124

CR-725 スモールチェンジ ラグーナプラスセット CRシリーズ ケープ 26002124
CR-725 スモールチェンジ ラグーナプラスセット CRシリーズ ケープ 26002124

スモールチェンジ ラグーナプラスセット CRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番64-3251-88注文コード26002124品番CR-725
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥239,800
販売価格(税別)非課税商品
239,800

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。
療養者の快眠を守り、介護者の負担を軽減する自動体位変換エアマットレス。マットレスに
内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。
ベッドの背上げを行う機能ではありません。
「かんたんモード」では、エアマットレス利用の半数以上を占める40~60kgの方に対応。体重が40~60kgであれば、マットレスのやわらかさが自動的に調整されます。
専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「ひえ」を防ぎます。

セット内容エアマットレス・エアポンプ・プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)寸法(mm)【エアーポンプ】365×87×246質量(kg)【エアーポンプ】3.4タイプ840/SHORTタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)12W電源コード(m)4本数【エアセル】20本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)840×1800×135(足元のみ厚145)アズワン品番64-3251-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする