スモールチェンジ ラグーナプラスセット CRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-3251-89 注文コード26002140 品番CR-727
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥239,800
販売価格(税別) 非課税商品
239,800
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。
療養者の快眠を守り、介護者の負担を軽減する自動体位変換エアマットレス。マットレスに
内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。
ベッドの背上げを行う機能ではありません。
「かんたんモード」では、エアマットレス利用の半数以上を占める40〜60kgの方に対応。体重が40〜60kgであれば、マットレスのやわらかさが自動的に調整されます。
専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「ひえ」を防ぎます。

セット内容エアマットレス・エアポンプ・プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット 材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工) 寸法(mm)【エアーポンプ】365×87×246 質量(kg)【エアーポンプ】3.4 タイプ900/SHORTタイプ 電源(V)AC100(50/60Hz)12W 電源コード(m)4 本数【エアセル】20本 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1800×135(足元のみ厚145) アズワン品番64-3251-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする