仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)出力(W)213周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240回転数(min-1[r.p.m])300~1500精度【加熱コントロール】1±K表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT本体質量(kg)9.5温度表示yes連続使用時間(時間)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150操作タイマーと連続使用タイマー設定最小1s~最大6000分周囲温度(℃)【許容】5~40アズワン品番64-3312-59タイマーありモーター入力(W)88軌道直径(mm)1.5許容湿度(%)80揺動形態ロータリー加熱温度(℃)室温+5~100加熱能力(W)100