No.546 ケミスターGパーム SHOWA(ショーワグローブ) 26009455 No.546 ケミスターGパーム SHOWA(ショーワグローブ) 26009455 No.546 ケミスターGパーム SHOWA(ショーワグローブ) 26009455 No.546 ケミスターGパーム SHOWA(ショーワグローブ) 26009455

ケミスターGパーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26009455 品番No.546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

発泡ポリウレタン製手のひらコート手袋
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、作業性を実現しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)18.5 材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、グラスファイバー、ポリウレタン、その他 グレー 耐切創性4、X/C 入数(双)1 規格EN 388:2003、EN388:2016 機能耐切創、通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、グラスファイバー、ポリウレタン、その他 ゲージ数13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26009455 No.546 50013374 DURACoil546 耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 SHOWA(ショーワグローブ) 耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 SHOWA(ショーワグローブ) 1双 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26009473
2018-11-19
用途:
機械のメンテナンス
酒井医療株式会社 様 (製造業)

カタログスペックを見ただけで購入しましたが、ちょっと不安があるかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする