No.546 ケミスターGパーム SHOWA(ショーワグローブ) 26009473 No.546 ケミスターGパーム SHOWA(ショーワグローブ) 26009473 No.546 ケミスターGパーム SHOWA(ショーワグローブ) 26009473 No.546 ケミスターGパーム SHOWA(ショーワグローブ) 26009473

ケミスターGパーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26009473 品番No.546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

発泡ポリウレタン製手のひらコート手袋
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、作業性を実現しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4

サイズXL 全長(cm)22 中指長(cm)9.1 手のひらまわり(cm)20.5 材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、グラスファイバー、ポリウレタン、その他 グレー 耐切創性4、X/C 入数(双)1 規格EN 388:2003、EN388:2016 機能耐切創、通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、グラスファイバー、ポリウレタン、その他 ゲージ数13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26009473
2018-11-19
用途:
機械のメンテナンス
酒井医療株式会社 様 (製造業)

カタログスペックを見ただけで購入しましたが、ちょっと不安があるかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする