仕様Ethernet:1000BASE-T×2、オーディオ:Line out×1、Line in×1、Mic×1、拡張バス:拡張バス:PCI Express(x16)×1、PCI Express(x4)×1、PCI×2、ドライブベイ:3.5-inch bay (SATA)×2
入力電圧(V)AC100〜240
保存温度(℃)-20〜60(-4〜140°F)
メモリー4GB
ディスプレイDisplay Port×1、DVI-I×1
使用周囲温度(℃)5〜40
設置方法デスクトップ
OSWindows 7 Professional for Embedded Systems 32bit 日本語版
プロセッサーCeleron G1820
ハードディスクドライブ構成250GB
I/OポートUSB3.0×4、USB2.0×4、RS-232C×4