B-6737 ウルトライオンハードリリーフ アデリア(石塚硝子) 26011686

ウルトライオンハードリリーフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード26011686 品番B-6737
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)300 仕様ウルトライオンハード強化 高さ(mm)127 口径(Φmm)64 最大径(Φmm)64 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26011686
2021-04-11
用途:
水割り、チェスターの提供に。
居酒屋づぼら 様 (飲食業)

一番使い勝手の良いサイズです。しっかりと重みもあり透明感も美しい。リピートする予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする