BEST GRIP アクアガードサーモ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26017024 品番 LKX970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

繊維部はアクリルパイル起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
よく使う指部分は独自の3層コーティングをして耐久度をUPさせ、更に手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。

サイズL 全長(cm)26.5 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)10.7 手のひらまわり(cm)21.4 材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ナイロン・ポリエステル・その他 ブルー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10+13 機能防水・防寒・保温 入数(双)1 用途雪かき・雪下ろし作業・冬場の洗車・農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※手首部分には防水機能はございません。
※コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26017024
2024-06-04
用途:
クルマの洗車
卸売・小売業

思っていたより厚手でした。冬場は暖かいかもしれませんが、夏場は暑いかもしれません。画像からは厚さまで確認できませんでした、

対象商品:
26017015
2022-12-24
用途:
洗車
株式会社EURO CARS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これまでは素手で作業しておりました。こちらの手袋を使用したところ、全く冷たさを感じません!びっくりしました。全スタッフ用に追加注文しました。裏起毛があるせいで、細かいネジをつかむなどの作業は苦手ですが、冬場の水仕事には最適です!

対象商品:
26017015
2022-01-31
用途:
植木、花等への水やり

ホームセンターでの作業となります。
毎日、植木、花への冬場での水やりに使用する為に購入しました。
防水、防寒仕様の為、水が掛かっても大丈夫ですし、水の冷たさもさほど感じません。
冬場に水作業するにはとっても良いギアです。
使用していて大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする