アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
PROSERIES 木柄和食レードル 穴あき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26067644
品番
0049
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
木柄の穴あきおたまです。
全長(mm)
約390
直径(Φmm)
【杓子部】約110
質量(g)
約152
柄長さ(mm)
約325
アズワン品番
64-3666-36