NEW CERAX セラックス 1号型 CRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26067800 品番CR-3000-Y
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

水槽にもなる収納ケーズ砥石台付きでご家庭でも扱いやすいCERAXシリーズです。
各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。
ご家庭用のメイン砥石に向いてます。

用途包丁、大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物のメンテナンスの際に 仕様仕上砥石 #3000、ケースは砥石台として利用可能 適合各種料理用包丁/ノミ/カンナ/その他大工道具/各種ナイフ/工芸/園芸用刃物 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-30 番手♯3000 アズワン品番64-3669-42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする