自然作
自然作の 育苗・誘引・接木
自然作の 園芸ラベル
園芸 立型ラベル 木製 厚木 9cm
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
26068414
品番
727683
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
植物の管理、観察に向いてます。
鉛筆、マジック、ボールペン等で書けます。
木製の厚木タイプです。
用途
植物の管理、観察の際に
仕様
【ご使用可能ペン】鉛筆/マジック/ボールペン
タイプ
木製9cm、厚木
寸法(幅W×長さL)(mm)
24×90
アズワン品番
64-3671-85