画像準備中

シャイニー 木柄 デザートナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26069044 品番No.PR6066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650

果物用のナイフに。

用途ナイフ 仕様燕三条製 材質ステンレス 頭部寸法(mm)115×20 頭部形状ギザギザ 柄長さ(mm)100 アズワン品番64-3673-41 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする