導電率計 EC/TDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26072964 品番EA776BC-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
付属品本体、EC電極(HI 73311)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、EC&TDS標準液 各3袋、LR-44ボタン電池4個、取扱説明書 仕様【使用可能な標準液】EC:1413μS/cm・TDS:1382ppm 寸法(mm)40×26×163 測定範囲EC:0〜3999μS/cm、TDS:0〜2000ppm、温度:0〜60℃ 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度EC:±2%、FS/TDS:±2%FS、温度±0.5℃ 分解能EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃ 校正自動で1点校正 アズワン品番64-7922-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする