AC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26073628 品番 EA815YA-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

家庭用AC100VでDC12Vバッテリーへの充電が可能です。
充電完了後の長期繋ぎっぱなしや自然放電も自動検知します。

付属品オートバイ用アタッチメントクリップ 質量(kg)約1.4 コード長さ(m)電源コード:約1.7/充電コード:約1.7 表示液晶表示 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×178×133 出力容量15A(最大電流) 消費電力(VA)289 バッテリー容量(Ah)【適合】4〜140 保護機能逆接続・クリップ接続・不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 アズワン品番64-7928-30 適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする