寸法(mm)225×160×137(H)
質量(kg)約1.6
コード長さ(m)電源コード:約1.8/充電コード:約1.8
表示LED表示(充電中・充電完了・パルス充電・診断中・逆接続)デジタル表示
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100
出力容量12A(最大電流)
消費電力(VA)215
バッテリー容量(Ah)【適合】6〜140
使用環境温度(℃)0〜40
保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー
充電方式定電流定電圧/オート充電
アズワン品番64-7928-32
適合バッテリー(開放型・密閉型)鉛バッテリー