エスコ
エスコの 接着剤
エスコの プライマー/硬化促進剤
エスコの シーリング材用
プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26075780
品番
EA942FB-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
色
錆
耐熱温度(℃)
400
標準使用量
刷毛塗り:140g/m
2
(1回) エアレス塗装:170g/m
2
(1回)
希釈剤
50・100シンナー
内容量(kg)
1
アズワン品番
64-7954-96
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
刷毛塗り:10〜20wt/エアレス塗装:15〜25wt
指触乾燥時間(時間)
約5