画像準備中

枕 まくら い草枕 消臭 ピロー 国産 『おとこの枕 くぼみ平枕』 約50×30cm 中材:低反発ウレタンチップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26079115 品番1120480016301
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,667
販売価格(税別)
6,970

国産のイ草を使用したイ草枕です
より頭にフィットするよう、枕の中心部分に「くぼみ」をつくりました
快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力 2.蒸れにくい
汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します
3.汗のにおいを軽減
汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます
などがあります
国産(九州産)のしなやかなイ草を使用していますので、柔らかく、すべすべしたとした肌触りです
中材には低反発ウレタンチップを使用しています
柔らかすぎずヘタリにくく、型崩れしにくいのが特長です
い草の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌・防臭効果)
青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」をメーカー独自の技術で材料や商品に加工しました
「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています

材質側地/い草(九州産) アズワン品番64-8020-25
注意
※メセキ織、中材/低反発ウレタンチップ100%、ヘリ/綿100%

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする