アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの シーツ・カバー 施設用
布団カバー 洗える チェック柄 『サプリ』
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-8028-02
注文コード
26079605
品番
1190010220204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェックが特徴の敷きカバーですなめらかで柔らかいタッチ感に仕上げましたご家庭の洗濯機で丸洗い可能です(洗濯ネット使用)
色
ピンク
サイズ
セミダブル
タイプ
『サプリ 敷き』
混率(%)
表地/ポリエステル80・綿20、裏地/ポリエステル80・綿20
寸法(cm)
約125×215
アズワン品番
64-8028-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000