アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの シーツ・カバー 施設用
布団カバー 洗える チェック柄 『サプリ』
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26079630
品番
1190010220304
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,552
販売価格(税別)
¥
4,138
バスケットに入れる
チェックが特徴の敷きカバーですなめらかで柔らかいタッチ感に仕上げましたご家庭の洗濯機で丸洗い可能です(洗濯ネット使用)
色
ピンク
サイズ
ダブル
タイプ
『サプリ 敷き』
混率(%)
表地/ポリエステル80・綿20、裏地/ポリエステル80・綿20
寸法(cm)
約145×215
アズワン品番
64-8028-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000