曜日別特売

ピロー 高さを選べる ヒバエッセンス使用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
アズワン品番64-8028-68
内容量1個注文コード26079946品番1192980372120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,680

選べる高さが3種類ご希望のサイズを選んで下さいヒバエッセンス練り込みパイプを使用しています青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術でパイプに加工しましたヒバエッセンスにはヒノキチオールという、天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています(無加工品に比べ抗菌・防臭効果があります)ヒバエッセンスで安らかな森の眠りをご提案しますパイプ使用のため、通気性がよく、熱がこもらず心地よくご使用できますリバーシブルタイプでひばパイプ側、ポリエステルわた側の2種類の触感を楽しめます中材の出し入れはできません

材質生地/側)綿100%、メッシュ部分)ポリエステル100%、中材/ヒバエッセンス練り込みポリエチレンパイプ、ポリエステルわたタイプ『森の眠りひば枕B』 /2個組/普通寸法(cm)約43×63×18アズワン品番64-8028-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする