木目シート エルム柾 扉幅225mm 本体幅900mm 1段 4人用 ロカーナ LOC-D41-04シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26090044 品番 LOC-D41-04EK
参考基準価格(税別)¥203,200 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定

タイプ内筒交換錠 Kタイプ コード67687 アズワン品番64-8193-96 付属品上部網棚・下部棚(S)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(M)・ネームプレート 幅(mm)900 木目シート(エルム柾) 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) 質量(g)65200 奥行(mm)515 シリーズロカーナ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×435×1665 材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×435×1665

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,800 / 税込 ¥11,880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする