ニイタカ
ニイタカの 厨房機器・設備・調理機械
ニイタカの その他業務用厨房装置類
ニイタカの 業務用専用洗剤
サニプラン除菌洗浄剤RE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
26096606
品番
231401
参考基準価格(税別)
¥12,188
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
洗浄と除菌が一度にできる除菌・洗浄剤です。
中性のため、金属などの材質に優しく、アルミニウムも腐食しません。
汚れに応じて、10〜100倍まで希釈できます。
食品加工機器・作業台などの洗浄・除菌に。
材質
主成分:界面活性剤、安定化剤
幅(mm)
350
高さ(mm)
420
奥行(mm)
200
容量(kg)
20
コード
161-5345
アズワン品番
64-8351-93
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000