SBFS-2010 カンタンフレキ SBFSシリーズ 三和商工 26099169

SBFS-2010 カンタンフレキ SBFSシリーズ 三和商工 26099169
SBFS-2010 カンタンフレキ SBFSシリーズ 三和商工 26099169
SBFS-2010 カンタンフレキ SBFSシリーズ 三和商工 26099169
SBFS-2010 カンタンフレキ SBFSシリーズ 三和商工 26099169

カンタンフレキ SBFSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード26099169品番SBFS-2010
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高耐候性被覆材を使用した被覆付巻フレキです。
専用のカンタンジョイント金具を使用することでツバ出し工程が不要です。
他社の継手、フレキパイプとは接続しないでください。

材質ステンレス(SUS316L)長さ(m)10使用温度範囲(℃)100最小曲げ半径(mm)50寸法P(mm)5.8ホース長さ(m)10寸法d(Φmm)16.4耐熱温度(℃)【保温材内層】120アズワン品番64-8677-78被覆外径(mm)44パイプ外径(Φmm)20メーカー商品コード207-2465寸法L(m)10被覆厚さ(mm)10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする