三和商工
カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
R1/2
注文コード
26099318
品番
SKO-13168
参考基準価格(税別)
¥1,188
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツバ出し工具が不要です。
電蝕を防止します。
「3点シール構造」で安全です。
カンタンフレキ用
他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
全長(mm)
41.2
径(Φmm)
【フレキ】16.8用
使用温度範囲(℃)
100
六角対辺(mm)
26
寸法L1(mm)
30.5
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
28
寸法L2(mm)
14
寸法L3(mm)
20
寸法L4(mm)
7.2
コード
207-2468
アズワン品番
64-8686-44
ねじサイズ
R1/2