爬虫類・両生類飼育用照明器具 クリップスタンドマイクロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26100219 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

小型ハロゲンUVB保温球とクリップスタンドのセット
便利なON/OFFスイッチ付 コード1.8m
口金GU10を採用することにより灯部の小型化に成功
高熱にも耐えるセラミックソケット
小型の飼育ケースでも、保温球と生体との距離がとれて安心
金網にも使える2WAY仕様
球の寿命を延ばす排熱スリットを効率的に配置
照射角を自由に変えられるフレキシブルアームを採用
省スペースを実現させた小型クリップを採用
微調整しやすい蝶ネジを採用

規格53Wセット 灯具・球 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格消費電力(W)60 電源コード(m)1.8 使用電球60W以下まで アズワン品番64-8787-55 照射時間(時間)6〜8(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする