ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
チャップオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
仕様
【浮力】1号
注文コード
26101330
品番
A21075
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
世界最小の中通しLEDウキ!
着水時自動発光システム採用!
仕様
【浮力】1号
色
レッド
質量(g)
14.1(電池含む)
サイズ(号)
1
寸法(Φ×mm)
29×37.5
コード
4258179
使用電池
LR41×3個内蔵(電池交換可能)
アズワン品番
64-8808-72
視認距離
100m以上
発光時間(時間)
連続約20