ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
チャップオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
SR44×2個内蔵(電池交換不可)
タイプ
3B
注文コード
26101366
品番
A21079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
色・仕様・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
世界最小の中通しLEDウキ!
世界初!ななめに浮くLEDウキ!
仕様
SR44×2個内蔵(電池交換不可)
形状
ななめ
質量(g)
11.8
タイプ
3B
穴径(Φmm)
【遊動】3.5〜2.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
39×25×26.5
コード
4258183
アズワン品番
64-8808-76
発光時間(時間)
連続120以上