ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
チャップオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【浮力】3B
タイプ
3B
注文コード
26101384
品番
C21081
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
世界最小の中通しLEDウキ!
状況に応じて釣り場で選べる2色発光!
仕様
【浮力】3B
質量(g)
8.5
タイプ
3B
寸法(Φ×mm)
27×33
コード
4258185
使用電池
LR41×2個(電池交換可能)
アズワン品番
64-8808-78
発光時間(時間)
レッドモード20、グリーンモード80