LED水中集魚ライト UFOライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26102109 品番C20258
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

魚の好奇心を刺激する!
全方位キラキラビームが魚の好奇心を刺激する!

仕様高輝度緑色・青色・赤色LED、各3灯搭載 タイプチェンジ 本体質量(g)63(水中約15)(4号相当)(電池含む) 連続使用時間(時間)グリーンビーム22/ブルービーム24/レッドビーム18/低速カラーチェンジ36/高速カラーチェンジ30 寸法(Φ×mm)28×130 コード4258407 使用電池単3×1本 耐水性1200m アズワン品番64-8810-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする