クリエートメディック
クリエートメディックの 処置・手術
クリエートメディックの チューブ 処置材料
クリエートメディックの 各種チューブ
クリニー トラキオストミーチューブ インナーカニューレ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
アズワン品番
64-8868-45
注文コード
26106379
品番
8000015866
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
屈曲部に蛇腹タイプ採用
キャップに配色
材質
ポリエチレン
内径(Φmm)
8.0用
アズワン品番
64-8868-45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00094000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高