曜日別特売
- ガーデン結束タイ GARDEN FRIENDS 26107350

- ガーデン結束タイ GARDEN FRIENDS 26107350
- ガーデン結束タイ GARDEN FRIENDS 26107350
- ガーデン結束タイ GARDEN FRIENDS 26107350

ガーデン結束タイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20本)注文コード26107350品番-
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

簡単に結束できて便利。しかも強力!
そえ木・支柱・ネット・フェンスなどの固定に便利な結束バンド(結束タイ)
一度締めると外せませんのでご注意ください。
外す場合はニッパーで切断してください。
厳寒期はナイロンの性質上、固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。

材質ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85引張強度(kg)22最大結束径(Φmm)50寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×200アズワン品番64-8881-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする