3/22より値下げ!現場を応援

TH-105 WH MAGデジタル温度湿度計 ノア精密 26107770 TH-105 WH MAGデジタル温度湿度計 ノア精密 26107770 TH-105 WH MAGデジタル温度湿度計 ノア精密 26107770 TH-105 WH MAGデジタル温度湿度計 ノア精密 26107770

MAGデジタル温度湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26107770 品番TH-105 WH
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) 値下げ
1,698

4項目でお部屋の環境の目安を表示
数値が一目瞭然の大きく見やすい表示
割れにくく美しい前面アクリル樹脂加工
掛けて使うことも、スタンドで使用して置いて使うこともでき様々な場所でお使い頂ける

電源単4形アルカリ乾電池2本 測定項目温度・湿度 本体寸法(mm)120×99×23 本体質量(g)130 温度測定範囲(℃)-9.9〜50 使用電池単4形アルカリ乾電池×2(推奨) 設置方法置掛兼用 アズワン品番64-8887-09 温度表示方式デジタル 湿度測定範囲(%RH)10〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする