日本ハイテック
日本ハイテックの 使いきり手袋
日本ハイテックの ポリエチレン ディスポ手袋
ハイテックポリエチグローブ HPGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40箱×200枚)
注文コード
26107867
品番
HPG-CL-200
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
エンボス加工ですので装着しやすく、指の形状に絞りを施しましたので作業性は良くなります。
高強度なポリエチレン樹脂を複数混合使用しフィルム強度、シール強度を大幅アップしてあります。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.012
全長(mm)
300
色
クリア
サイズ
L
入数(枚)
8000
アズワン品番
64-8890-96
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000