浅穴シリンダーゲージ CGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-8922-36 注文コード26110886 品番CG-01
参考基準価格(税別)¥55,430 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

【注意事項】
測定範囲10mm以上11mm以下の場合のみ測定深さ5mmとなります。

厚さ(mm)【替えワッシャー】0.5 測定範囲(mm)10〜18、有効0.5 広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 アズワン品番64-8922-36 繰返し精密度(μm)2 間隔(mm)【替ロッド】1とび、9

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする