サンデーペイント
サンデーペイントの 錆止め/錆転換剤
サンデーペイントの 錆転換塗料
水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
26120029
品番
2002E5
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要。時短で作業効率アップ。
鉄部や亜鉛メッキ部分にも使用可能。
水性塗料はもちろん油性塗料も上塗り可能。
仕様
【うすめ液】水道水
材質
【容器】スチール
色
黒
乾燥時間(分)
20℃:約25/冬期:約40
内容量(g)
200
アズワン品番
64-9304-16
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性